ZNFM08-1280-B-3/J2ATLB プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ 住友重機械工業 17276236

ZNFM08-1280-B-3/J2ATLB プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ 住友重機械工業 17276236
ZNFM08-1280-B-3/J2ATLB プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ 住友重機械工業 17276236

プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台モーター容量(kW)0.55電圧(V)200/200/220/400/400/440減速比3注文コード17276236品番ZNFM08-1280-B-3/J2ATLB
参考基準価格(税別)¥145,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440減速比3周波数(Hz)50/60/60/50/60/60取付方式フランジ取付使用環境屋外形ブレーキブレーキ付枠番1280モータータイプギヤモータ定格電流(A)2.82/2.58/2.47/1.41/1.29/1.24モーター容量(kW)0.55回転数(r/min)(50Hz/60Hz)483/583モータ容量記号8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする