ドライケミカル 10型、20型エル型スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17276309 品番 NDS1000BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

室内に置いていただけるおしゃれな消火器スタンドです。

用途消火器スタンド用。 仕様【格納消火器】2500 トラスコ品番312-7601 幅(mm)2500 ブラック 奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする