NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器スタンド
ドライケミカル 10型、20型エル型スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17276336
品番
NDS1000REGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
室内に置いていただけるおしゃれな消火器スタンドです。
用途
消火器スタンド用。
仕様
【格納消火器】250
トラスコ品番
312-7593
幅(mm)
250
色
赤御影調
奥行(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません