NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器スタンド
消火器収納箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17276546
品番
SR101
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
屋外型の消火器格納箱です。
板厚:0.6mmです。
仕様
【格納消火器】10型1本
トラスコ品番
312-7613
幅(mm)
235
高さ(mm)
600
奥行(mm)
170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません