NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器
大型粉末ABC消火器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17276580
品番
PAN-1004
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
加圧式の大型粉末消火器です。
適合
【火災】A‐10、B‐20、C
トラスコ品番
576-4703
高さ(mm)
1200
放射時間
70秒
放射距離
5〜9m
薬剤量(kg)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません