NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器
二酸化炭素消火器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17276607
品番
NC-10
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
設備や機器の汚損を避けたい場所におすすめです。
ノズルから放出された液化二酸化炭素は瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを低減します。
適合
【火災】B‐3、C
トラスコ品番
576-3222
高さ(mm)
800
放射時間
23秒
放射距離
3〜4m
薬剤量(kg)
4.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません