NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器
住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17276616
品番
AP-5E2
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
住宅用粉末消火器です。
適合
【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災
トラスコ品番
576-4699
高さ(mm)
400
放射時間
15秒
放射距離
3〜5m
薬剤量(kg)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません