NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17276659
品番
PAN-10APN4
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
654-8080
高さ(mm)
515
放射時間
17秒
放射距離
3〜6m
薬剤量(kg)
3.5
設計標準使用期限
10年