SA-N25-11 サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛 17283546

 

SA-N25-11 サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛 17283546
SA-N25-11 サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛 17283546
SA-N25-11 サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛 17283546

サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17283546
品番
SA-N25-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。
身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知
充電式で繰り返し使用可能
センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
充電方法:マグネットを使用した端子接触充電
充電回数:300回
充電時間:1.5~2時間
稼働時間:約20時間
センサー:1つ(心拍センサー)
心拍取得間隔:9分間の間に4分間
ON/OFF機能:電源スイッチあり

用途
暑熱リスク対策、熱中症対策用
セット内容
本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書
寸法(mm)
腕まわり:130~220
高さ(mm)
15.13
材質(本体)
PC
縦(mm)
25.5
横(mm)
48
電池
リチウムイオン3.7V120mAh
材質(ベルト)
シリコン
防塵防水性能
IP67
動作温度(℃)
-10~50
注意
※本製品は医療機器ではございません。
※本製品は脈波から深部体温の上昇を推定する機器であり、体温を測定する機器ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする