防雨型 熱中症環境チェックモニター30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17283555 品番SA-N25-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計がわかりやすく表示されたチェックモニターです。
遠くからでも視認性の良い直径30cm
防雨使用(JIS3級防雨型)で屋外の使用も可能

用途熱中症対策用、壁掛け用 仕様JIS3級防雨型 材質ABS樹脂、エンビ、アルミ材 高さ(mm)40 質量(g)570 寸法(Φmm)300
注意
※直射日光が当たらないような場所でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする