曜日別特売
M6x35 フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284027

M6x35 フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284027
M6x35 フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284027
M6x35 フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284027

フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
ねじピッチ1
内容量1袋(50本)注文コード17284027品番M6x35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130

円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。

用途
各種締結に。
種別全ねじ長さ(mm)35材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番31-175ねじピッチ1頭部形状フランジ付き二面幅(mm)10ねじの呼びM6ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格を考えると、それなりのネジ山の粗さと、それなりのメッキかな?と思って買ってみましたが、現物は期待以上のきれいさとメッキでした。お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする