曜日別特売
M5x40 蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284271

M5x40 蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284271
M5x40 蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284271
M5x40 蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284271

蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)40
ねじピッチ0.8
内容量1袋(20本)注文コード17284271品番M5x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。

用途各種締結に。長さ(mm)40材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番61-366ねじピッチ0.8規格2種ねじの呼びM5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする