曜日別特売
M6x40 蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284341

M6x40 蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284341
M6x40 蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284341
M6x40 蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17284341

蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
ねじピッチ1
内容量1袋(10本)注文コード17284341品番M6x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。

用途
各種締結に。
長さ(mm)40材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番61-377ねじピッチ1規格2種ねじの呼びM6
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする