OHSATO(大里)
蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
12
15
20
25
12
30
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
17284508
品番
M6x12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
品番
62984
ねじピッチ
1
規格
2種
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。