OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 排気系・内外装部品
OHSATO(大里)の 車用ボルト/ネジ/ナット
OHSATO(大里)の 車用4マークボルト
4Tアプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
長さ(mm)
20
注文コード
17284736
品番
M6x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
頭部に4マークがついたボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/三価めっき
品番
MOC-570
ねじピッチ
1
六角対辺(mm)
10
ねじの呼び
M6
ねじ山
メートル並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。