OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 排気系・内外装部品
OHSATO(大里)の 車用ボルト/ネジ/ナット
OHSATO(大里)の 車用4マークボルト
4T小形アプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
注文コード
17284797
品番
M8x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/三価めっき
品番
MOC-576
ねじピッチ
1.25
六角対辺(mm)
12
ねじの呼び
M8
ねじ山
メートル並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。