UL-1002 楽々カゴキャリー CAPTAIN STAG 17284934 UL-1002 楽々カゴキャリー CAPTAIN STAG 17284934 UL-1002 楽々カゴキャリー CAPTAIN STAG 17284934

楽々カゴキャリー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17284934 品番 UL-1002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

重たい荷物も楽々移動できる。折りたたんでコンパクトに収納。カゴになっているので荷物も落ちにくい。

耐荷重(kg)約15 収納寸法(mm)460×160×965 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×265×380 幅(mm)375 質量(kg)約3 レッド 材質(本体)本体/鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手/ABS樹脂、車輪/ポリプロピレン・EVA樹脂 奥行(mm)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×375×870
注意
収納寸法(mm) は商品を収納する際のサイズです。を記載願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17284934
2023-10-10
用途:
買い物に持参する
村田会計事務所 様 (サービス業)

とにかく、意外と軽いのでよい。たくさん物も詰めて楽々です。

対象商品:
17284943
2017-07-27
用途:
日常の買い物

ここを見ておられる方にはあまり参考にならないかもしれませんが、普段の買い物(スーパーなどの)に使うために購入しました。よくあるショッピングバッグはあまり容量が大きくないので、思い切ってこれを使うことにしました。ちょっと目立つのが欠点ですが、却って間違われることもなく、スーパーの駐車場まで運ぶのに便利に使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
17284943
2019-01-18
用途:
タイヤが不満です。

こちらも扱いやすいが低値段の為難しいと思いますが、もう少しタイヤを工夫して頂きたい。一度使ってやめました。タイヤに安定性がない為にゴム製の田親がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17284934
2016-12-08
用途:
電気設備の点検時に計測器を運ぶ

運搬時に大きい車輪が2度も外れその都度入れ直した。構造的に外れやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする