※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中川製作所
中川製作所の コピー用紙/ラベルシール
中川製作所の コピー用紙/プリンタ用紙
中川製作所の 大型プリンター用紙
大判インクジェットプリンター用紙 厚口マットコート紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17285248
品番
0000-208-912A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)
200
白色度(%)
約93
紙質
厚口マットコート紙
坪量(g/m
2
)
152
素材
厚口マット
ロール幅(mm)
914
ロール長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応