※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Felix Schoeller
Felix Schoellerの コピー用紙/ラベルシール
Felix Schoellerの コピー用紙/プリンタ用紙
Felix Schoellerの 写真用紙
RCフォト半光沢(セミグロス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ロール幅(mm)
914
注文コード
17285302
品番
FIJ 914X30.5 E2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ロール幅
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
染料・顔料共用、最高画質の印画紙タイプのロール紙、速乾性・耐水性にすぐれており、グラフィック・ポスター用途に最適。
紙厚(mm)
0.2
坪量(g/m
2
)
190
素材
フォト半光沢紙(セミグロス)
ロール幅(mm)
914
ロール長さ(m)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応