中川製作所
中川製作所の コピー用紙/ラベルシール
中川製作所の コピー用紙/プリンタ用紙
中川製作所の 大型プリンター用紙
インクジェット不織布
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17285318
品番
0000-208-F030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
インクジェット印刷対応の不織布ロール紙。紙製に比べ、軽量であり、折りたたんで持ち運びが可能。
紙厚(μm)
440
紙質
インクジェット不織布
坪量(g/m
2
)
104
素材
インクジェット不織布
ロール幅(mm)
914
ロール長さ(m)
30
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ