※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セーレン
セーレンの コピー用紙/ラベルシール
セーレンの コピー用紙/プリンタ用紙
セーレンの 印刷用クロス
彩dex Hseries 高発色防炎クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17285354
品番
HS030D/200
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高発色・高画質・高精細の防炎タイプ。イベント看板などに最適。
紙厚(μm)
280
材質
ポリエステル100%
紙質
高発色防炎クロス
坪量(g/m
2
)
187
ロール幅(mm)
914
ロール長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応