※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セーレン
セーレンの コピー用紙/ラベルシール
セーレンの コピー用紙/プリンタ用紙
セーレンの 印刷用クロス
彩dex Hseries 高発色耐久クロス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17285372
品番
HS010C/300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
高発色・高画質・高精細。屋外広告・バナー・懸垂幕・横断幕に最適。
紙厚(μm)
280
材質
ポリエステル100%
厚さ(μm)
280
紙質
高発色耐久クロス
坪量(g/m
2
)
187
素材
ポリエステル100%
ロール幅(mm)
914
ロール長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応