0000-302-A4W1 マルチPOP用紙 16分割ミシン目入り 中川製作所 17285406 0000-302-A4W1 マルチPOP用紙 16分割ミシン目入り 中川製作所 17285406 0000-302-A4W1 マルチPOP用紙 16分割ミシン目入り 中川製作所 17285406

マルチPOP用紙 16分割ミシン目入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 17285406 品番 0000-302-A4W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

特殊な加工により、ミシン目部分にもキレイニ印字する事ができる。
1シート16分割のミシン目加工が施されており、1種類の用紙から様々なPOP用紙が作成可能。
ミシン目を折るだけで切り離しが可能な為、POP用紙を作成後、はさみ・カッターでの作業が不要となり、手間削減ができる。

サイズA4 紙厚(μm)120 仕様ミシン目入り 紙質POP用紙 坪量(g/m2)105 面付16 入数1000枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17285406
2024-07-22
用途:
現品カードに使用

他社の取扱いの値上げ幅が大きく、こちらで買った方が安くなりましたので、モノタロウで購入することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする