7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) ねじの呼びM6 注文コード17285576 品番M6x15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はねじの呼びなど20種類から選べます 他の種類を見る

頭部に7マークがついたフランジボルトです。

用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 長さ(mm)15 材質/仕上鉄/三価めっき 品番MOC-678 ねじピッチ1 頭部形状フランジ付き ねじの呼びM6 ねじ山メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする