耐油セーフティショート長靴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17285786 品番 JKS-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐油性に優れたPVC素材!
鉄芯入りでつま先を保護!
ショート丈で動きやすい!
水や土が入りにくいカバー付き!

用途土木・建築作業現場・工場勤務などに ブラック サイズL 材質(本体)PVC サイズ(cm)約26 標準質量(g/片足)Lサイズ:(約)780 材質(カバー)ポリウレタン 高さ(cm)約28.5(Lサイズ) 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
注意
※【使用上の注意】
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※・ストーブ等火のそばや高温になる場所でのご使用、保管はしないでください。本体を変形、変色、性能を劣化させる原因となります。
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※・油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤および灯油、石油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますので、それらを取り扱う用途には、使用しないでください。
※・低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性がありますが、はじめは低濃度であっても水分の蒸発によって高濃度になる場合があります。薬品が付着した場合はすみやかに水で洗い落としてください
※・脱色するおそれのある素材を使用しています。汗をかいたり濡れたときは色落ちする場合がございますのでご注意ください。
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。
※ また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
※JIS規格品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする