S108M+ ネッサSS SHIMANO(シマノ) 17286599

S108M+ ネッサSS SHIMANO(シマノ) 17286599
S108M+ ネッサSS SHIMANO(シマノ) 17286599
S108M+ ネッサSS SHIMANO(シマノ) 17286599
S108M+ ネッサSS SHIMANO(シマノ) 17286599

ネッサSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本自重(g)179注文コード17286599品番S108M+
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

曲げ切り、弾き出す。サーフシーンの自在なキャストに対応。
サーフゲームに求められる継続的なキャストを可能にする「曲げるブランクス」コンセプト。基本構造[スパイラルX]、強化構造[ハイパワーX]がロッドのネジレやつぶれを抑制。曲げ込みやすいブランクスとの相乗効果によって、足場の安定しないサーフシーンのキャストにおいて、リリースポイントがつかみやすく、安定した飛距離を実現。また、追従性のあるロッドアクションにより、ルアーリトリーブ時のエラーアクションを抑制。これにより、アングラーのルアーローテーションの幅が広がり、広大なサーフから戦略的にターゲットの反応を引き出すゲーム展開に貢献。ファイト時には、ロッドが曲がることにより、大型ヒラメや激しい抵抗を見せる青物の動きを抑制。スピーディで力強いファイトを可能にし、スムーズなランディングをアシスト。

全長(m)3.25方式【継ぎ】並継自重(g)179グリップタイプセパレート継数(本)3仕舞(cm)113.3先径(mm)2.4適合ライン(号)0.8-2カーボン含有率(%)98.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする