曜日別特売
96L コルトスナイパー SS LSJ SHIMANO(シマノ) 17286651

96L コルトスナイパー SS LSJ SHIMANO(シマノ) 17286651
96L コルトスナイパー SS LSJ SHIMANO(シマノ) 17286651

コルトスナイパー SS LSJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本自重(g)181注文コード17286651品番96L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

タフで強靭なブランクス性能を継承。軽くて安心なロッドで強烈な引きをもっと身近に
防波堤・サーフ・ゴロタ浜などをフィールドとしたライトショアジギングにおいて、「より軽快かつ快適に」をコンセプトに開発された専用モデル。シマノ独自のロッドテクノロジーである基本構造[スパイラルX]、そして強化構造[ハイパワーX]を採用し、このゲームにおいて重要なキープキャスト&キープアクションを快適に継続可能にする軽量化を実現。さらに遠投性能や、ターゲットとなる青物などを攻略する安心感のあるパワーも実現しています。また、ガイドセッティングもライトショアジギングに特化させ、ライントラブルレスを徹底追求しています。

全長(m)2.9方式【継ぎ】逆並継自重(g)181継数(本)2仕舞(cm)148.3先径(mm)2適合ライン(号)MAX 2カーボン含有率(%)99.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする