曜日別特売
741MHRB-SV AGS17 ハートランド AGS (ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288821

741MHRB-SV AGS17 ハートランド AGS (ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288821
741MHRB-SV AGS17 ハートランド AGS (ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288821

ハートランド AGS (ベイトキャスティングモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード17288821品番741MHRB-SV AGS17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

水辺。それが原点。ハートランドの軸はぶれない。

全長(m)2.24コード疾風七四 MH AGS元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)193先径(mm)1.7標準自重(g)147適合ライン(号)1.0~2.5適合ライン(lb)8~20カーボン含有率(%)100
注意
※先径は素材先端部の外径。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする