DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ハートランド AGS (ベイトキャスティングモデル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
17288830
品番
751HRB-SV AGS19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水辺。それが原点。ハートランドの軸はぶれない。
全長(m)
2.26
コード
疾風七伍 AGS
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
195
先径(mm)
1.9
標準自重(g)
160
適合ライン(号)
-
適合ライン(lb)
10~20
カーボン含有率(%)
100
注意
※先径は素材先端部の外径。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません