55XUL-S プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288839

※サンプル画像

55XUL-S プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288839
55XUL-S プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288839
55XUL-S プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17288839

プレッソ-LTD AGS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード17288839品番55XUL-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

研ぎ澄まされた感度、突き詰めた軽量性がもたらす絶対領域
中空高感度カーボングリップ。グリップ内が中空構造であり、超軽量。
中空構造により、ブランクの振動が共鳴し、最高の手感度をもたらす。
ブランク同様、カーボンを巻いて作成。
ブランクにはフラッグシップにふさわしいSVFナノプラス採用。
パワーと感度を併せ持つ、細身軽量ブランク。
軽さと感度の次世代「AGS」。Rフレームガイドを搭載。
最適径、最適位置を選択し、飛距離、高感度、トラブルレスを高次元で達成。
フォール時のアタリ、ボトム状況を明確に手元に伝える「SMT」(55M-SMT)
目感度と手感度を両立させる「MEGATOP」(55XUL-S、58ML-S、510UL-S、61L-S)
軽量高感度を徹底的にブラッシュアップ!
初代PRESSO SVFを彷彿とさせるデザインながら、中身は最新鋭のトーナメントスペック。
全ての情報を手元にもたらす中空高感度カーボングリップは、想像でしかなかった水中世界をリアルなものへと変貌させる。
手にしたものを次のステージへと誘う、新たな時代を築き上げるハイエンドモデルの登場。

全長(m)1.65元径(mm)5.2継数(本)2仕舞(cm)85先径(mm)0.8標準自重(g)62適合ライン(lb)1.5~3カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする