曜日別特売
- ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289268

※サンプル画像

- ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289268
- ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289268
- ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289268

ドラッガー X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本継数(本)2注文コード17289268品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

隣のアングラーよりも遠くまでルアーを飛ばし、さらなる大物を獲るために、パワーに磨きをかけたショアジギングロッド「DRAGGER」。ブレーディングXで補強した青物に屈しない丈夫なブランクスは、軽いルアーから重いルアーまでより軽快に扱えるように設計。パワーアップさせながらも、調子を大幅に見直したことで、一日中キャスト&シャクリを続けても疲労感を感じさせにくいうえ、緩急をつけた喰わせの誘いアクションも行いやすい。Kガイド搭載でライントラブルも大きく減少。ショアジギングエントリーロッドの新スタンダード。

全長(m)2.9元径(mm)14.3継数(本)2仕舞(cm)149先径(mm)2.3ルアーMAX(g)10~45【ジグ】10~50標準自重(g)217適合ライン(号)1~2カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする