曜日別特売
B54UL(24年モデル) カーディフ ストリーム プレミアム SHIMANO(シマノ) 17289408

B54UL(24年モデル) カーディフ ストリーム プレミアム SHIMANO(シマノ) 17289408
B54UL(24年モデル) カーディフ ストリーム プレミアム SHIMANO(シマノ) 17289408
B54UL(24年モデル) カーディフ ストリーム プレミアム SHIMANO(シマノ) 17289408
B54UL(24年モデル) カーディフ ストリーム プレミアム SHIMANO(シマノ) 17289408
B54UL(24年モデル) カーディフ ストリーム プレミアム SHIMANO(シマノ) 17289408

カーディフ ストリーム プレミアム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本継数(本)2自重(g)84注文コード17289408品番B54UL(24年モデル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

流れを極めた、ネイティブトラウトロッド
トラウティストにとって、野生の鱒が潜む流れはどれも特別。『カーディフ ストリームプレミアム』は、そうしたネイティブフィールドを共に歩むのにふさわしい至高のトラウトロッド。モデルごとに最適化された長さとシェイプを追求した握りやすいグリップには、使い込むほどに味わいが深まる天然木とアルミパーツをふんだんに配置。渓の木漏れ日の中で、狙いのスポットを撃ち抜けるスパイラルXコア&ハイパワーX採用のブランクがほのかに銀色を帯びた輝きを放つ。渓流で活躍する王道の番手に加え、携帯性に優れたグラスコンポジットの4ピースパックモデル、より軽量なルアーの扱いに長けたSULパワーモデルをラインナップ。モンスターハントに最適な本流域モデルもそろえた充実の全13モデルだ。

全長(m)1.63自重(g)84継数(本)2仕舞(cm)83.4先径(mm)1.5適合ライン(号)0.2-0.6適合ライン(lb)45694カーボン含有率(%)98.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする