※メイン画像

書庫用 天板 CW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×26 シルクウッド 注文コード17289521 品番CW-900TP-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥16,9803,998
この商品は外形寸法・色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) シルクウッド 質量(kg)7 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×26 仕上メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)26
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする