用途重荷重用台車・大型機械商品状態※理由あり(未使用・未開封)タキゲンコード31364材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法D(Φmm)100寸法H1(mm)144寸法(L1×L2)(mm)108×108寸法(P1×P2)(mm)80×80寸法L2(mm)37寸法W(mm)45寸法t(mm)5寸法d(Φmm)11寸法R(mm)150許容荷重(kN)4.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。