※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
注文コード
17289925
品番
M16×24×80【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
長さ(mm)
80
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ねじ長さ(mm)
全ねじ(貫通)
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目