エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの デジタルカメラ
エスコの デジタル一眼レフカメラ
[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17289995
品番
EA759GA-77B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥256,700
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容:デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
本体質量(g)
約382
撮像素子
CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)
画素数
2420万
注意
※ESCOオリジナルセットEOS R10。