カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
薄形電磁ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N[kgf])
220[22]
注文コード
17290081
品番
KE-4E【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-T101-6/24、KR-R101B-24、KR-T103-24、KR-R103B-24、KR-M102A-24
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
吸着力(N[kgf])
220[22]
寸法(mm)
Φ40×25
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
107-7945
質量(g)
190
背部中央ねじ穴
M6×1.0 深さ 12mm