※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
17290345
品番
NE223【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,698
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
5.5×1.7
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
240
吸着力(kg)
0.45
表面処理
Niメッキ
寸法(Φ×mm)
5.5×1.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
アズワン品番
61-9933-82