商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FC200(鋳鉄)
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
管フランジの呼び65A(2 1/2B)
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)0.98
スクリーンd(Φmm)78
スクリーンl(mm)120
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)約180
寸法L(mm)270
網目40メッシュ
最高使用温度(℃)120
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。