※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDS01【ワケあり】 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 17290799 SDS01【ワケあり】 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 17290799 SDS01【ワケあり】 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 17290799 SDS01【ワケあり】 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 17290799 SDS01【ワケあり】 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 17290799 SDS01【ワケあり】 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 17290799

凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) 寸法(cm)46×90(1本あたり) 注文コード17290799 品番SDS01【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥23,9808,998
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

耐水・防カビ処理をした特殊粘着剤を使用しているので浴室窓のプライバシー保護におススメです。強力タイプの粘着剤なので凸凹ガラスに貼ってもはがれません。浴室内の影も映らず、暗くならないので明るさを損なわずにプライバシー保護効果を発揮します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法(cm)46×90(1本あたり) 質量(g/本)234 材質発泡ポリエチレン タイププレーン 粘着剤アクリル系樹脂 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※こちらの商品は凸凹ガラス用のため粘着力が強く平面のガラスに貼ると、はがすのが容易ではありません。平面ガラスには貼らないようご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする