LED誘導灯 表示板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類通路誘導 適合器具FA20362LE1、FA20366LE1、FA40362LE1、FA40366LE1 注文コード17291106 品番FK20086【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥6,7983,500
この商品は種類・適合器具など22種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別B級・BL形(20B形)/B級・BH形(20A形)、両面用 種類通路誘導 適合器具FA20362LE1、FA20366LE1、FA40362LE1、FA40366LE1 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする