FUJI STAR(三共理化学)
耐水研磨紙DCCS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
粒度
#1000
注文コード
17291131
品番
DCCS #1000【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,140
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
車両・金属等の塗装面全面の研磨
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
粒度
#1000
サイズ
230×280mm
砥粒
炭化ケイ素
アズワン品番
3-1827-09