アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 除電器(静電気除去装置)
アキレスの 卓上型
イオンブロアー スタティックメイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17291219
品番
RS-05【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥71,760
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥70,980
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。
イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。
放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
除電性能
風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】
30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±0
60cm/1.1秒/-2〜-1、60cm/1.2秒/-2〜-1
90cm/1.8秒/-2〜-1、90cm/2.4秒/-2〜-1
120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
放電方式
DCコロナ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.75
表示
5連LED
入力電圧(V)
DC24 (ACアダプター:AC100V〜AC240V、50/60Hz用付属)
吐出口径(Φmm)
115
風量(m
3
/min)
0.89〜3.68(無段階)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×63×181.5
オゾン発生量
0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)
消費電流(A)
0.85
使用温湿度範囲
温度:10℃〜40℃、湿度:35%RH〜65%RH
イオンバランス
±10V
警告
クリーニング時期、高電圧異常時
入力電流(A)
0.85
設置距離(mm)
300〜1200(推奨)
注意
※本製品は非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないで下さい。電源アースはD種に接続して下さい。アース線に接続しないと感電の原因となり、イオンバランスコントロールが正常に動作しなくなります。