※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
溶融亜鉛めっき
呼び
G54
注文コード
17291228
品番
DFZ1954P【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
鋳鉄製
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.8
種類
厚鋼電線管用
呼び
G54
寸法A(mm)
175
寸法D(Φmm)
72
寸法B(mm)
86
仕上
溶融亜鉛めっき