※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDY-MS-42-250【ワケあり】 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業) 17291271 SDY-MS-42-250【ワケあり】 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業) 17291271

重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ長さ(mm)250 注文コード17291271 品番SDY-MS-42-250【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) アウトレット
¥84,98034,980
この商品はねじ長さなど11種類から選べます 他の種類を見る

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 材質ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304) ねじ寸法M42 全高(mm)303 ねじ長さ(mm)250 台座径(Φmm)127 質量(kg)5.6 ねじの呼びM42 質量(g)5600 耐荷重(N)29400 付加機能焼き付き(かじり)防止 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 用途工作機械、産業機械など 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番777-8139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする