NDC
NDCの 消火器・消火用品
NDCの 消火器
自動車用粉末ABC消火器 加圧式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17291386
品番
PAN-10AG-HG
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。
より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合
【火災】A‐3、B‐7、C
トラスコ品番
576-4704
高さ(mm)
512
放射時間
17秒
放射距離
3〜6m
薬剤量(kg)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません