NM-30A 什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 17291481

NM-30A 什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 17291481
NM-30A 什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 17291481
NM-30A 什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 17291481
NM-30A 什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 17291481
NM-30A 什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 17291481
NM-30A 什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産 17291481

什器用ミラー(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(Φmm)310
内容量1個注文コード17291481品番NM-30A
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。
丸型なので、どの角度から見ても同じ様に映ります。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。

用途倉庫内での安全確認。コンパクトに設置可能。ネオジム磁石で強力に取付。角度調整が自在。ワゴン・棚のコーナに。材質(フレキ)ステンレス長さ(mm)200材質(本体)樹脂PP寸法(Φmm)310材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)入数(個)1
注意
※鉄の下地がしっかりした箇所に取り付けてください。
※ミラー設置棚幅(什器幅)が38mm以上ないとマグネットが滑る恐れがございます。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする