※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-2718E-2CI-A 非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック) 17291779 EKI-2718E-2CI-A 非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック) 17291779 EKI-2718E-2CI-A 非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック) 17291779 EKI-2718E-2CI-A 非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック) 17291779

非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数16 注文コード17291779 品番EKI-2718E-2CI-A
参考基準価格(税別)¥101,700 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はポート数・関連資料など3種類から選べます 他の種類を見る

本製品ラインナップについて、Ethernet(イーサネット)、Gigabit Ethernet(ギガビットイーサネット)、
Fast Ethernet(ファストイーサネット)を対応してる非管理型・産業用スイッチを提供してる。
※注意事項:Fast Ethernet、このような高速データ伝送速度(100メガビット・イーサネット)をサポートするには、
カテゴリー5のツイストペアケーブルが必要。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
【特長1】ワンタッチで簡単にVLAN設定
DIPスイッチを使った簡単な操作で、VLAN、QoS、ブロードキャストストーム防止機能を有効化できるため、
専門的なIT知識がなくても安全なネットワーク環境を構築。本シリーズでは以下の2つのVLANスキームを採用:
・VLANスキームI:トラフィックを分離し、データのセキュリティを強化。
・VLANスキームII:機能ごとにネットワークを管理し、業務効率を向上。
【特長2】
EMCレベル4対応の堅牢設計で過酷な環境でも安心、
特に屋外や雷の影響を受けやすい環境向けに設計されてる。
12〜48VDCのデュアル(冗長化)電源入力に対応し、電圧変動が発生しやすい環境でも安定した動作を実現。

質量(g)1200 ポート数16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100 設置方法DINレール、壁 動作温度(℃)-40〜75 保護IP30 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格8 x Fast Ethernet (RJ45) + 2 x Giga (RJ45/ SFP) ポートコンボポート グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする