タイケム10000 TK128T 2着入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(2着) 注文コード 17292935 品番 タイケム10000 TK128T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。
非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。
260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。

用途化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシーム ライムイエロー サイズM 胸囲(cm)92〜101 適応身長(cm)160〜170
注意
※ソックブーツはかさばりますので、通常の足のサイズよりも5cm以上大きいブーツをご利用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする