OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の プラグ・止め輪・ピン
OHSATO(大里)の プラグ・キャップ
OHSATO(大里)の カバー/キャップ
ビスキャップNO.2十字穴用 S (樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
17292987
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。
Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途
ビス頭部を隠す際に。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
品番
556-201
十字穴番号
NO.2用
外径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※指で押した後、ハンマーなどでたたいてください。
※Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビス用です。
※一部のビスにご使用できない事がございます。